咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
配套用于强力刀柄的弹簧夹套
商品编号
309566
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309566 6
309566 8
309566 10
309566 12
309566 14
309566 16
公称夹紧直径 d
总长度 L
6mm
65mm
8mm
65mm
10mm
65mm
12mm
65mm
14mm
65mm
16mm
65mm
销售价 数量
 
560.11
560.11
560.11
560.11
560.11
560.11

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:配套用于强力刀柄的弹簧夹套
商品编号:309566 8
技术说明

圆柱形弹簧夹套和缩径套。
配套用于 Holex 强力夹头,编号 300775、300778、302865、302870、305525、305528。带有长度调整功能。
属性
公称夹紧直径 d
8mm
总长度 L
65mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加