咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
霍惠选 斜插物流箱
商品编号
A96343
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:霍惠选 斜插物流箱
商品编号:A96343 KC-5425
A96343 KC-5425
霍惠选 斜插物流箱 400X550X250   单只承重35kg 堆码承重175kg
A96343 KC-5432
霍惠选 斜插物流箱 320X540X320   单只承重35kg 堆码承重175kg
A96343 KC-6425
霍惠选 斜插物流箱 400X600X250   单只承重35kg 堆码承重175kg
A96343 KC-6431
霍惠选 斜插物流箱 400X600X315   单只承重35kg 堆码承重175kg
A96343 KC-6435
霍惠选 斜插物流箱 400X600X355   单只承重50kg 堆码承重300kg
A96343 KC-6437
霍惠选 斜插物流箱 400X600X375   单只承重50kg 堆码承重300kg
A96343 KC-6438
霍惠选 斜插物流箱 400X600X380   单只承重50kg 堆码承重300kg
A96343 KC-6445
霍惠选 斜插物流箱 400X600X450   单只承重40kg 堆码承重175kg
A96343 KC-7555
霍惠选 斜插物流箱 500X700X550   单只承重80kg 堆码承重500kg


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加