咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
密封垫圈 HP 用于 ER 夹紧螺母 CENTRO P
商品编号
309666
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309666 1
309666 2
309666 3
309666 4
309666 5
309666 6
309666 7
309666 8
309666 9
309666 10
夹紧直径
系列
1mm
Centro P
2mm
Centro P
3mm
Centro P
4mm
Centro P
5mm
Centro P
6mm
Centro P
7mm
Centro P
8mm
Centro P
9mm
Centro P
10mm
Centro P
销售价 数量
 
267.31
267.31
219.02
207.89
207.89
207.89
207.89
207.89
207.89
207.89

霍 夫 曼

相关分类

商品详情

商品名称:密封垫圈 HP 用于 ER 夹紧螺母 CENTRO P
商品编号:309666 9
适用于

ER 夹紧螺帽 CP,编号 309665 规格尺寸 16MSDI、16CDI、16DI。
技术说明

硫化高压密封垫圈承受压力可达 80 bar。
夹紧直径跨度 0.5 mm(+ 0.4 / − 0.1)。
提示

不兼容其他密封圈系统!
FAHRION 系统类型为 CP 的 ER 锁紧螺母及类型为 HP 的密封环不适用于其他系统!
  • 尺寸以 0.5 mm 为单位递增的密封圈可按需提供。
  • 用于编号 309665 DI40 的密封圈可按需提供。

技术参数
高度 L
2mm
用于类型
DI16
外径 D
12.6mm
属性
夹紧直径
9mm
系列
Centro P
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加