咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 夹套套装
商品编号
309013
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹头规格尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309013 ER8
309013 ER11
309013 ER16
309013 ER20
309013 ER25
309013 ER32
309013 ER40
包括的尺寸
1mm - 5mm
1mm - 7mm
1mm - 10mm
2mm - 13mm
2mm - 16mm
3mm - 20mm
4mm - 26mm
销售价 数量
 
3318.30
4220.86
3050.06
3733.61
4721.18
5891.97
9551.33
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 夹套套装
商品编号:309013 ER8


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加