咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ZARGES蓄电池收纳盒
商品编号
981124
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
981124 1
宽度
握柄数量
有效宽度
有效深度
有效量
有效高度
深度
重量
高度
600mm
3
550mm
350mm
20l
220mm
400mm
9kg
240mm
销售价 数量
 
5140.56
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
数量:

商品详情

商品名称:ZARGES蓄电池收纳盒
商品编号:981124 1
技术说明

用于储存一块或多块锂电池(如 Powertool 电动工具蓄电池和自行车蓄电池)的高质量铝制专用容器。通过耐火的一体式内部陈设实现出色的防火保护和简单操作,由此避免操作错误。无火焰和碎片逸出。容器表面温度保持在 200°C 以下。内部陈设具有吸收性,不导电且无灰尘。可上锁的折叠扣,三个牢固的弹簧式手柄。个人和手工业者可用于道路运输(根据 ADR 1.1.3.1 c 规定)。无根据 ADR 或 IATA 运输的型式认证。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加