咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整理托盘,金属材质
商品编号
974760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974760 3
974760 5
974760 8
可关闭的杂物箱(防尘)
墙上固定
安装材料包括在供货范围内
宽度
提柄
材料
标签区
格层数量
深度
高度
360mm
250mm
200mm
360mm
金属
5
250mm
330mm
360mm
金属
8
250mm
540mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:整理托盘,金属材质
商品编号:974760 5

技术说明

粉末涂层金属材质。用于存放 DIN A4/对开格式的文档。
供货范围

包括紧固件。
应用

适合墙装或者桌面应用。
带有侧面标签条。

属性
可关闭的杂物箱(防尘)
墙上固定
安装材料包括在供货范围内
宽度
360mm
提柄
材料
金属
标签区
格层数量
5
深度
250mm
高度
330mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加