咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
叉车,带称重装置
商品编号
919915
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919915 2000
IP 保护等级
天平
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
托叉宽度
托叉长度
称重范围
脚轮材料
负载能力
货叉滚轮材料
起升范围
重量
长度
颜色
IP 65
540mm
081557 LR6
4
160mm
1150mm
1kg - 2000kg
聚氨酯
2000kg
聚氨酯双轮
85mm - 205mm
117kg
1550mm
黄黑色
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:叉车,带称重装置
商品编号:919915 2000
颜色

黄色/黑色粉末涂层。
Hedgehog text
叉子部分的滚轮采用聚氨酯材质,串联。
导向滚轮采用聚氨酯材质。
技术说明

框架和叉采用无扭转的铁皮构造。
秤的秤重范围为 1−2000 kg,精度达 ±2 kg。每级 1 kg。LCD 显示屏,触摸板带有开关按钮和去皮按钮,供电来自 4×1.5 V AA 电池(包括在交货范围内)。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 65
天平
宽度
540mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081557 LR6
所含电池数量
4
托叉宽度
160mm
托叉长度
1150mm
称重范围
1kg - 2000kg
脚轮材料
聚氨酯
负载能力
2000kg
货叉滚轮材料
聚氨酯双轮
起升范围
85mm - 205mm
重量
117kg
长度
1550mm
颜色
黄黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加