咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX24seven LEVEL 称重传感器系统 – 独立式系统
商品编号
979440
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 42
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
979440 42
宽度
每个盒子 A 承重量
每个盒子 B 承重量
每个盒子 C 承重量
深度
盒子 A 数量
盒子 B 数量
盒子 C 数量
盒子总数量
系列
重量
高度
1000mm
10kg
15kg
20kg
500mm
14
20
8
42
24seven
350kg
2000mm
销售价 数量
 
160960.59
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 42
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX24seven LEVEL 称重传感器系统 – 独立式系统
商品编号:979440 42

提示

HOLEX 24seven LEVEL 的盒子数量可根据出货商品组合以 3 种不同类型搁板(S、M、L)一次性自定义配置。请询问您的专职顾问。
技术说明

采用现代工业设计的 HOLEX 称重传感器系统。外壳带有牢固框架,饰有铝制 Cobond 板。前门采用高品质的焊接板结构,附有由坚固树脂玻璃制成的视窗。

  • 标配 LED 室内照明。

  • 具有可调支脚的托盘车底座。

  • 借助集成称重传感器,HOLEX 24seven LEVEL 可自动识别商品被取出,并确保全自动完整补货。


标准配置,42 个称重传感器盒分布在 8 个搁板上。盒子安装在系统中的三种不同尺寸 S、M、L 的搁板上。
S 搁板:7 个盒子,每个盒子可存放不超过 10 kg 的小物品。
M 搁板:5 个盒子,每个盒子可存放不超过 15 kg 的中等大小物品。
L 搁板:4 个盒子,每个盒子可存放不超过 20 kg 的大物品。

颜色

柜体和顶盖以淡灰色 RAL 7035 Alu-Cobond 涂漆,前门和底座为无烟煤 RAL 7016,带粉末涂层。
供货范围

10 英寸触摸屏、迷你型计算机,含软件、WIN 11 英语操作系统。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加