咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
更衣柜带圆筒弹子锁
商品编号
949021
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
隔间数量
  • 2
  • 3
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
949021 2
949021 3
倾斜顶面
固定搁板数量
姓名牌
宽度
底柜规格
挂衣杆数量
柜体正面
标准
每个帽架的有效高度
每个衣帽隔间的有效高度
每个隔间的有效宽度
每个隔间的有效深度
深度
背板通风槽
能够进行特殊涂装
配套适用的整体式头盔
重量
锁规格
门通风槽
隔间数量
高度
1
800mm
铝制支脚
1
全钢板翼门
DIN 4547
370mm
1188mm
342mm
472mm
520mm
68kg
圆筒销子锁
2
1850mm
1
1200mm
铝制支脚
1
全钢板翼门
DIN 4547
370mm
1188mm
342mm
472mm
520mm
102kg
圆筒销子锁
3
1850mm
销售价 数量
 
12315.02
17461.60
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 2
  • 3
数量:

商品详情

商品名称:更衣柜带圆筒弹子锁
商品编号:949021 2
标准

DIN 4547
颜色

主体淡灰色 RAL 7035。柜门亮蓝色 RAL 5005 粉末涂装。
提示

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

衣帽柜主体带有位于底部托板的塑料滑槽以及一个位于前部的可拆卸基板。背壁板上开有通风孔,柜门上提供毛巾架和姓名牌。只需几步,就可以将右开门改装为左开门。
推柄带有高品质的圆筒销子锁。
内部分别配有 1 块搁板(承重量 40 kg)。
每个隔间都配有衣帽杆,提供 3 个挂钩。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加