咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于通过电动工具蓄电池的电动调高式 GridLine 工作台的驱动套件
商品编号
928702
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 1
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
数量:

商品详情

商品名称:用于通过电动工具蓄电池的电动调高式 GridLine 工作台的驱动套件
商品编号:928702 1
供货范围

2 个 GARANT easyFix Flex Power,编号 957520 规格尺寸 12V,用于电动调高式工作台的 24V 控制装置,连接电缆。
提示

编号 928702 属于选配加装项,只能在订购新的工作台时一并订购。无法加装!
适用于

  • GARANT GridLine Ready-to-go 工作台,编号 921401 – 921407、921441 – 921447、921561 – 921567、921601 – 921607。
  • GARANT GridLine Vario 工作台,编号 923251 – 923257,923291 – 923297。

技术说明

我们高度可调的工作台现在也可以通过电动工具蓄电池进行高度调节。得益于全新的 GARANT easyFix Flex Power,来自 22 家先进电动工具制造商的蓄电池均可用作工作台的移动电源。
通过电动工具蓄电池可调节高度的工作台具有 3 种订货号:

1 标准测量。从我们的产品系列中选择工作台:
所有 GARANT GridLine Ready-to-go 和 Vario 电动调高式工作台均可与 Flex Power 配合使用:
  • GARANT GridLine Ready-to-go 工作台,编号 921401 – 921407、921441 – 921447、921561 – 921567、921607 –921607
  • GGARANT GridLine Varion 工作台,编号 923251 – 923257,923291 – 923297。
2 标准测量。孔壁板,编号 927165 规格尺寸 550
用于横向安装 GARANT easyFix Flex Power
另外,也可使用孔壁板附件(例如编号 928075 或 928076)或边沿条(编号 928720 或编号 928725)来安装 GARANT easyFix Flex Power。

3 标准测量。用于通过电动工具蓄电池的电动调高式工作台的驱动套件

加装项:要将电源驱动的电动调高式工作台改装为使用电动工具蓄电池运行,需要配备 24V 控制装置、2 个 GARANT easyFix Flex Power 和连接电缆。除驱动套件外,另需订购 GARANT GridLine 电动调高式工作台以及蓄电池,还可根据需要订购配套的 Scangrip 连接器(编号 081237)。
工作台承重量(含 24V 控制装置):200 kg。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加