咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Cargo Scooter
商品编号
915650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • CS
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
915650 CS
制动器
宽度
托板材料
承重量
装载平面长度
装载面宽度
装载面承重量
轮子材料
轮子直径
重量
长度
高度
700mm
竹材
200kg
592mm
697mm
50kg
无痕 TPU 滚动衬面
200mm
47kg
1510mm
988mm
销售价 数量
 
11470.13
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • CS
数量:

商品详情

商品名称:Cargo Scooter
商品编号:915650 CS
提示

Cargo Scooter 仅用于内部运输。不得用于道路交通。仅在平坦的工业地板上使用。
散件形式发货,如需安装服务请另询。
可选附件

抽屉附件,编号 915660;L-BOXX® 支座,编号 915663;U 型锁,编号 085880,规格尺寸 30。
技术说明

稳定的滑板车用于快速安全地内部运输工具和材料。通过直径 200 mm、带无痕 TPU 滚动衬面、具有超小滚动阻力、移动噪音低并配有防缠绕保护装置的 3 个车轮实现防倾保护。带防滑表面的底板确保脚部位置稳固。配有脚刹和铃铛,可通过 U 型锁固定方向盘。带有 Haptoprene 护套的手柄确保尽可能高的舒适性——即使是在手上沾有油污或者液体的情况下。带有竹板和可拆卸安全杆的实用载货面。配有双面孔壁板,□ 9×9 mm 37 mm 间隔,用于安装 GARANT easyFix 挂钩和支架以及孔壁板配件。载货面下有抽屉。
颜色

煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加