咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型铣刀磨头套装,10 件套 GARANT Master Uni – 中等
商品编号
546941
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
打磨头数量
  • 10
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
546941 10
刃型缩写
系列
齿形精度
Z9
Master Uni
超粗(有色金属/铝)
销售价 数量
 
2804.13
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 10
数量:

商品详情

商品名称:小型铣刀磨头套装,10 件套 GARANT Master Uni – 中等
商品编号:546941 10
应用

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。
供货范围

各 1 件,编号 546906 规格尺寸 AS0313;AS0613;C0313;C0613;D0302;D0605;F0313;G0313;G0613;M0613。
技术说明

GARANT 打磨头由高性能硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。
最常用类型和尺寸的小型打磨头套装产品。柄部直径 3 mm。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加