咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹头 带横槽纹和纵槽纹
商品编号
329914
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径(以 0.5 mm 为单位递增)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
329914 11
329914 11,5
329914 12
329914 12,5
329914 13
329914 13,5
329914 14
329914 14,5
329914 15
329914 15,5
329914 16
329914 16,5
329914 17
329914 17,5
329914 18
329914 18,5
329914 19
329914 19,5
329914 20
329914 20,5
329914 21
329914 21,5
329914 22
329914 22,5
329914 23
329914 23,5
329914 24
329914 24,5
329914 25
329914 25,5
329914 26
329914 26,5
329914 27
329914 27,5
329914 28
329914 28,5
329914 29
329914 29,5
329914 30
329914 30,5
329914 31
329914 31,5
329914 32
329914 32,5
329914 33
329914 33,5
329914 34
329914 34,5
329914 35
329914 35,5
329914 36
329914 36,5
329914 37
329914 37,5
329914 38
329914 38,5
329914 39
329914 39,5
329914 40
329914 40,5
329914 41
329914 41,5
329914 42
夹紧直径
夹紧范围
夹紧面
硬度
长度 L
驱动轮廓
11mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
11.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
12mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
12.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
13mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
13.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
14mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
14.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
15mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
15.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
16mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
16.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
17mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
17.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
18mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
18.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
19mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
19.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
20mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
20.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
21mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
21.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
22mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
22.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
23mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
23.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
24mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
24.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
25mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
25.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
26mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
26.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
27mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
27.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
28mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
28.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
29mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
29.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
30mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
30.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
31mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
31.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
32mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
32.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
33mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
33.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
34mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
34.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
35mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
35.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
36mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
36.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
37mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
37.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
38mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
38.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
39mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
39.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
40mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
40.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
41mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
41.5mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
42mm
11mm - 42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
47mm
圆形
销售价 数量
 
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:夹头 带横槽纹和纵槽纹
商品编号:329914 40,5
提示

用于满足您具体要求的特殊型面的夹头承索。
其他圆锥规格尺寸,形状(例如四方)以及可以自行加工的坯件承索!
技术说明

带有横槽纹和纵槽纹,用于原材料。
弹簧夹头,圆形,规格尺寸间隔为 0.5 mm 或者 1 mm。订购时请说明需要的装夹直径。
应用

应用广泛,包括加工中心,测量仪器或者托盘装夹。
技术参数
固定器
SK 42
属性
夹紧直径
40.5mm
夹紧范围
11mm - 42mm
夹紧面
横槽纹和纵槽纹
硬度
60HR
长度 L
47mm
驱动轮廓
圆形
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加