咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹头 平整
商品编号
329920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径(以 0.5 mm 为单位递增)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
329920 4
329920 4,5
329920 5
329920 5,5
329920 6
329920 6,5
329920 7
329920 7,5
329920 8
329920 8,5
329920 9
329920 9,5
329920 10
329920 10,5
329920 11
329920 11,5
329920 12
329920 12,5
329920 13
329920 13,5
329920 14
329920 14,5
329920 15
329920 15,5
329920 16
329920 16,5
329920 17
329920 17,5
329920 18
329920 18,5
329920 19
329920 19,5
329920 20
329920 20,5
329920 21
329920 21,5
329920 22
329920 22,5
329920 23
329920 23,5
329920 24
329920 24,5
329920 25
329920 25,5
329920 26
329920 26,5
329920 27
329920 27,5
329920 28
329920 28,5
329920 29
329920 29,5
329920 30
329920 30,5
329920 31
329920 31,5
329920 32
329920 32,5
329920 33
329920 33,5
329920 34
329920 34,5
329920 35
329920 35,5
329920 36
329920 36,5
329920 37
329920 37,5
329920 38
329920 38,5
329920 39
329920 39,5
329920 40
329920 40,5
329920 41
329920 41,5
329920 42
329920 42,5
329920 43
329920 43,5
329920 44
329920 44,5
329920 45
329920 45,5
329920 46
329920 46,5
329920 47
329920 47,5
329920 48
329920 48,5
329920 49
329920 49,5
329920 50
329920 50,5
329920 51
329920 51,5
329920 52
夹紧直径
夹紧范围
夹紧面
硬度
规格
长度 L
驱动轮廓
4mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
4.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
5.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
6mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
6.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
7mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
7.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
8mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
8.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
9mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
9.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
10mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
10.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
11mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
11.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
12mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
12.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
13mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
13.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
14mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
14.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
15mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
15.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
16mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
16.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
17mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
17.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
18mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
18.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
19mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
19.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
20mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
20.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
21mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
21.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
22mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
22.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
23mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
23.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
24mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
24.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
25mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
25.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
26mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
26.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
27mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
27.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
28mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
28.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
29mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
29.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
30mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
30.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
31mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
31.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
32mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
32.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
33mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
33.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
34mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
34.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
35mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
35.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
36mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
36.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
37mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
37.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
38mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
38.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
39mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
39.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
40mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
40.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
41mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
41.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
42mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
42.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
43mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
43.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
44mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
44.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
45mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
45.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
46mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
46.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
47mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
47.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
48mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
48.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
49mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
49.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
50mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
50.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
51mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
51.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
52mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
46mm
圆形
销售价 数量
 
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:夹头 平整
商品编号:329920 9,5
应用

应用广泛,包括加工中心,测量仪器或者托盘装夹。
提示

用于满足您具体要求的特殊型面的夹头承索。
其他圆锥规格尺寸,形状(例如四方)以及可以自行加工的坯件承索!
技术说明

平整夹持面,用于精细加工。
弹簧夹头,圆形,规格尺寸间隔为 0.5 mm 或者 1 mm。订购时请说明需要的装夹直径。
技术参数
固定器
SK 52
属性
夹紧直径
9.5mm
夹紧范围
3mm - 7.5mm
夹紧面
平整
硬度
60HR
规格
缩短型前端结构
长度 L
46mm
驱动轮廓
圆形
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加