咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
OZ 弹簧夹套
商品编号
309550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称夹紧直径 d
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309550 4
309550 5
309550 6
309550 7
309550 8
309550 9
309550 10
309550 11
309550 12
309550 13
309550 14
309550 15
309550 16
309550 17
309550 18
309550 19
309550 20
309550 21
309550 22
309550 23
309550 24
309550 25
公称夹紧直径 d
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
15mm
16mm
17mm
18mm
19mm
20mm
21mm
22mm
23mm
24mm
25mm
销售价 数量
 
369.87
369.87
369.87
369.87
369.87
369.87
369.87
369.87
369.87
369.87
369.87
369.87
369.87
369.87
369.87
369.87
369.87
369.87
369.87
369.87
369.87
369.87

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:OZ 弹簧夹套
商品编号:309550 9
优点

  • 更好的径向跳动精度 = 锥柄中心线平行于轴中心线,无摆动。
  • 更高的夹紧力 = 通过更高的支承比例实现。
  • 更高的系统刚性 = 适合高速铣削。

  • 刀具使用寿命更长。

技术说明

弹簧钢,经过整体淬硬和研磨加工。通孔(和 DIN 标准要求的弹簧夹套相比,夹紧部分更长),能够增大夹紧力。和 DIN 标准要求的弹簧夹套相比,开有更多的凹槽,因而在装夹时可以更深地插入夹头。适用于麻花钻,可以在倒棱上进行装夹。装夹范围 = 公称尺寸最多减去 0.5 mm。两面均开有 5 或 6 条凹槽。
技术参数
型号
462 E
总长度 L
52mm
标准
ISO 10897
外径 D
35.05mm
属性
公称夹紧直径 d
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加