咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子 镀铬
商品编号
626031
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
六角
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
626031 1,5
626031 2
626031 2,5
626031 3
626031 4
626031 5
626031 6
626031 7
626031 8
626031 10
626031 12
626031 14
六角
柄长
表面
1.5mm
46.5×15.5mm
镀铬
2mm
52×18mm
镀铬
2.5mm
58.5×20.5mm
镀铬
3mm
66×23mm
镀铬
4mm
74×29mm
镀铬
5mm
85×33mm
镀铬
6mm
96×38mm
镀铬
7mm
102×41mm
镀铬
8mm
108×44mm
镀铬
10mm
122×50mm
镀铬
12mm
137×57mm
镀铬
14mm
154×70mm
镀铬
销售价 数量
 
17.22
17.65
18.38
22.01
27.64
32.56
46.03
59.49
70.77
104.78
161.81
260.95

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子 镀铬
商品编号:626031 1,5
技术说明

铬钒钢,整体硬化(具有韧性),表面镀铬。规格尺寸 2 至 12 mm 的 Hex-Plus。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加