咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Uni 切割砂轮 特薄型,钢,不锈钢
商品编号
563240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
砂轮直径
  • 115
  • 125
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
563240 115
563240 125
孔直径
形状说明
砂轮厚度
砂轮直径
22.23mm
直头
1mm
115mm
22.23mm
直头
1mm
125mm
销售价 数量
 
64.41
67.14
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 115
  • 125
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Uni 切割砂轮 特薄型,钢,不锈钢
商品编号:563240 115
技术说明

通过自锐性陶瓷磨料(CER)和全新研发的高效粘结系统,使其与传统的切割砂轮(A)相比,可在发热量极小的同时,令磨削性能成倍提高。
  • 通过超快的切割实现超高的生产效率。
  • 在轻松实现的极柔和切削性能超长使用寿命之间达成出色平衡。
  • 技术规格:CER60Q-BF。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加