咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CaraFin 金刚石抛光体
商品编号
501595
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • D1
  • D10
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
501595 D1
501595 D10
宽度
抛光等级
长度
高度
10mm
光亮抛光
10mm
5mm
10mm
终抛光
10mm
5mm
销售价 数量
 
2062.40
2062.40
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • D1
  • D10
数量:

商品详情

商品名称:CaraFin 金刚石抛光体
商品编号:501595 D1
应用

用于我们的 GARANT 磨光机 GMT2(编号 501310 GMT2)。
供货范围

包含足够的金刚石抛光体,可完全填充 GARANT 磨光机 GMT2。
技术说明

金刚石抛光体(金刚石嵌入 EVA-PU 材料中)可产生微磨削效果。用于抛光、修平和清洁所有材料。产生光亮表面。非常适合用作采用陶瓷磨料和塑料磨料预打磨后的后续步骤。可安全去除有色金属及铝材的微毛刺。由于金刚石直接粘合到 EVA-PU 上并且在正确使用的情况下不会脱落,可以保证抛光体的长久使用寿命。若抛光体严重脏污,可使用水和清洁剂进行清洗。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加