咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可弯曲的钢尺,呵护表面
商品编号
461640
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
长度
  • 150
  • 300
  • 500
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
461640 150
461640 300
461640 500
横截面厚度
横截面宽度
长度
0.3mm
13mm
150mm
0.3mm
13mm
300mm
0.3mm
13mm
500mm
销售价 数量
 
50.57
62.92
100.98
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 150
  • 300
  • 500
数量:

商品详情

商品名称:可弯曲的钢尺,呵护表面
商品编号:461640 150
技术说明

柔性弹簧钢尺,带聚酰胺保护套。提供出色的读数性能和高耐磨保护。特别适合在敏感表面上测量,例如涂漆表面。上边缘和下边缘 1/1 mm 分度。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加