咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T型槽块 带螺纹
商品编号
375316
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
T 形槽额定尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375316 8
375316 10
375316 12
375316 12/M8
375316 14
375316 14/M8
375316 14/M10
375316 16
375316 16/M12
375316 18
375316 18/M10
375316 18/M12
375316 22
375316 22/M16
375316 28
375316 28/M20
T 形槽额定尺寸
宽度 a
宽度 e
螺母高
螺纹
高度 k
8mm
7.7mm
13mm
10mm
M6
6mm
10mm
9.7mm
15mm
12mm
M8
6mm
12mm
11.7mm
18mm
14mm
M10
7mm
12mm
11.7mm
18mm
14mm
M8
7mm
14mm
13.7mm
22mm
16mm
M12
8mm
14mm
13.7mm
22mm
16mm
M8
8mm
14mm
13.7mm
22mm
16mm
M10
8mm
16mm
15.7mm
25mm
18mm
M14
9mm
16mm
15.7mm
25mm
18mm
M12
9mm
18mm
17.7mm
28mm
20mm
M16
10mm
18mm
17.7mm
28mm
20mm
M10
10mm
18mm
17.7mm
28mm
20mm
M12
10mm
22mm
21.7mm
35mm
28mm
M20
14mm
22mm
21.7mm
35mm
28mm
M16
14mm
28mm
27.7mm
44mm
36mm
M24
18mm
28mm
27.7mm
44mm
36mm
M20
18mm
销售价 数量
 
25.61
26.49
26.49
39.21
35.88
44.44
44.44
47.04
52.11
59.77
72.65
66.57
81.20
114.48
150.23
240.83

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:T型槽块 带螺纹
商品编号:375316 8
材料

硬化,黑色。
应用

依据标准与双头螺栓一起组合使用。
提示

只有在旋进全部 螺纹长度时,才能达到全负荷状态。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加