咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
花岗岩V型块组
商品编号
A44640
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A44640 70X70
A44640 100X70
A44640 140X100
A44640 200X140
宽度
每块重量
测量面平面度
用于轴径
长度
70mm
0.8kg
1.5µm
25mm - 60mm
70mm
70mm
1kg
2µm
25mm - 80mm
100mm
100mm
2kg
2µm
25mm - 120mm
140mm
140mm
6kg
3µm
25mm - 180mm
200mm
销售价 数量
 
2661.08
3513.23
4260.72
5008.22

商品详情

商品名称:花岗岩V型块组
商品编号:A44640 70X70
标准

国家机械行业标准JB/T 8047-2007V型块检定规准。
技术说明

高精度的圆柱体检测工具。
规格
底面平面度:1.5μm
轴线平行度:3μm
属性
宽度
70mm
每块重量
0.8kg
测量面平面度
1.5µm
用于轴径
25mm - 60mm
长度
70mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加