咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
配套用于强力刀柄的弹簧夹套
商品编号
309570
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309570 6
309570 8
309570 10
309570 12
309570 14
309570 16
309570 18
309570 20
309570 25
公称夹紧直径 d
总长度 L
6mm
79mm
8mm
79mm
10mm
79mm
12mm
79mm
14mm
79mm
16mm
79mm
18mm
79mm
20mm
79mm
25mm
79mm
销售价 数量
 
619.88
619.88
619.88
619.88
619.88
619.88
619.88
619.88
619.88

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:配套用于强力刀柄的弹簧夹套
商品编号:309570 8
技术说明

圆柱形弹簧夹套和缩径套。
配套用于 Holex 强力夹头,编号 300775、300778、302865、302870、305525、305528。带有长度调整功能。
属性
公称夹紧直径 d
8mm
总长度 L
79mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加