咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自夹紧钻夹头
商品编号
341760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
341760 3,2-3/8
341760 7,4-3/8
341760 7,4-10
固定器
外径
夹紧范围
重量
钻头长度,打开后
钻夹头长度 闭合后
3/8-24inch
27mm
0.3mm - 3mm
0.13kg
47mm
51mm
3/8-24inch
32mm
0.3mm - 7.4mm
0.218kg
59mm
66mm
B10inch
32mm
0.3mm - 7.4mm
0.218kg
59mm
66mm
销售价 数量
 
4994.14
4994.14
4994.14

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
数量:

商品详情

商品名称:自夹紧钻夹头
商品编号:341760 3,2-3/8
应用

适用于化学、食品和饮料工业、医疗、航空。
技术说明

  • 具有高夹紧力的自夹紧式无扳手钻夹头。
  • 非常符合人体工学,方便操作。
  • 由于耐高压灭菌,特别适合医疗行业。
  • 由特别耐腐蚀的钢材制成。
  • ISO 13485 认证证明达到超高的质量和安全标准。
  • 通孔实现安全地使用钻头、铰刀、销子和其他工具。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加