咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自夹紧钻夹头
商品编号
341421
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
341421 6
341421 8
341421 10/12
341421 10/16
341421 13/12
341421 13/16
341421 16/16
341421 16/18
外径
夹紧范围
最大钻夹头锥孔直径
钻夹头锥孔
钻夹头长度 闭合后
37mm
0mm - 8mm
10.094mm
B 10
78mm
37mm
0mm - 8mm
12.065mm
B 12
78mm
40mm
0mm - 10mm
12.065mm
B 12
86mm
40mm
0mm - 10mm
15.733mm
B 16
86mm
47mm
1mm - 13mm
12.065mm
B 12
103mm
47mm
1mm - 13mm
15.733mm
B 16
103mm
52mm
3mm - 16mm
15.733mm
B 16
105mm
52mm
3mm - 16mm
17.431mm
B 18
105mm
销售价 数量
 
1592.09
1592.09
1729.57
1729.57
1471.37
1858.53
1969.17
1969.17

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
数量:

商品详情

商品名称:自夹紧钻夹头
商品编号:341421 6
应用

用于台钻。
安装在编号为 342300 − 342887 的心轴上或直接安装在机器轴内。
技术说明

工业适用型
带 DIN 238 锥形孔的钻夹头
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加