咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
实心钻头座 VARIA
商品编号
319846
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319846 6
319846 8
319846 10
319846 12
319846 16
319846 20
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
36mm
18mm
36mm
18mm
42mm
20mm
42mm
20mm
46mm
20mm
55mm
23mm
销售价 数量
 
3813.11
3683.45
3424.14
3424.14
3424.14
3424.14
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:实心钻头座 VARIA
商品编号:319846 6
优点

  • 优化稳定性和减震性
  • 刀具更换,灵活性和模块化。
  • 超高的准确性和重复精度 (+/- 0.002)。
  • 与 VARIA VX 向下兼容

应用

用于静态旋转应用的快速更换系统。
提示

VXT3 和 VXT4,使用合适的编号 211750 规格尺寸 5.7 扭力扳手可实现最大拧紧力矩 5.4 Nm。松开插件时,不得通过挡块旋转。要清洁 Varia 工具支架和可更换套筒,我们建议使用 EWS Clean 和清洁套装。
技术说明

VXT − 双锥柔性系统。通过多边形,最高可以耐抗 200 N•m 的扭矩。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加