咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VDI 切断车刀座,车刀高度 26
商品编号
319148
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319148 30
319148 30-UEK
319148 40
319148 40-UEK
L1
VDI 刀柄颜色代码
宽度 B1
宽度 B2
宽度 B3
高度 H
85.5mm
VDI 30
35mm
60mm
48mm
50mm
85.5mm
VDI 30
35mm
60mm
48mm
50mm
88.5mm
VDI 40
35mm
60mm
48mm
50mm
88.5mm
VDI 40
35mm
60mm
48mm
50mm
销售价 数量
 
6262.45
6262.45
6732.75
6732.75

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:VDI 切断车刀座,车刀高度 26
商品编号:319148 40
应用

用于安装不同制造商的槽刀。
适用于

DMG Gildemeister CTX。
提示

规格尺寸 30-UEK 和 40-UEK 为顶置款型。
技术说明

在 CNC 数控车床 Gildemeister CTX 上搭配星型刀塔使用。
  • VDI 刀柄带有双齿,左右通用。
  • 借助球形喷嘴达到最佳的刀刃冷却效果。
  • 通过夹紧板夹紧槽刀。
  • 高度调节范围 ±1 mm。

属性
L1
88.5mm
VDI 刀柄颜色代码
VDI 40
宽度 B1
35mm
宽度 B2
60mm
宽度 B3
48mm
高度 H
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加