咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹头套装 带密封件和喷嘴
商品编号
309166
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
弹簧夹头尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309166 ER16
309166 ER25
309166 ER32
包括的尺寸
1mm - 10mm
2mm - 16mm
3mm - 20mm
销售价 数量
 
5379.60
8351.17
10485.93

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹头套装 带密封件和喷嘴
商品编号:309166 ER16
供货范围

装在带有硬泡沫垫层的盒子中,1 mm 增量。
技术说明

整体硬化和研磨加工。经过抛光加工。
A 型。密封规格,带喷嘴,仅适用于公称直径。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加