咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹头套装
商品编号
309161
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309161 ER11
309161 ER16
309161 ER20
309161 ER25
309161 ER32
309161 ER40
包括的尺寸
1mm - 7mm
1mm - 10mm
2mm - 13mm
2mm - 16mm
3mm - 20mm
4mm - 26mm
销售价 数量
 
2457.97
3240.05
3942.32
5027.67
6192.79
9480.72

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹头套装
商品编号:309161 ER32
供货范围

装在带有硬泡沫垫层的盒子中,1 mm 增量。
技术说明

整体硬化和研磨加工。经过抛光加工。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加