咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 夹套套装 带有密封
商品编号
309017
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹头规格尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309017 ER16
309017 ER20
309017 ER25
309017 ER32
包括的尺寸
10mm
12mm
16mm
20mm
销售价 数量
 
3555.26
4477.01
3806.65
4477.01
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 夹套套装 带有密封
商品编号:309017 ER16
技术说明

金属密封。
镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加