咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Mute 切换刀头 用于金刚石磨光
商品编号
265377
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
柄部直径 / 刀片尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265377 20
265377 25
265377 32
265377 40
中心偏差 L3
夹紧螺栓
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
系列
金刚石打磨顶尖
12mm
269024 2
21mm
24mm
20mm
Master Mute
269016 1
16mm
269024 2
25mm
30mm
25mm
Master Mute
269016 1
20mm
269024 2
33mm
38mm
32mm
Master Mute
269016 1
24mm
269024 2
34mm
46mm
40mm
Master Mute
269016 1
销售价 数量
 
5575.72
5745.22
6254.02
6423.55
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Mute 切换刀头 用于金刚石磨光
商品编号:265377 20
应用

用于材料硬度最大 65 HRC 的最大 Ra = 0.3 µm 的表面加工。
供货范围

包括金刚石滚光尖头和夹紧螺钉。
提示

在准备过程中,建议表面质量至少为 Ra = 1.6 µm。
技术说明

金刚石滚光刀具,用于 P、M、K、N 和 S 类材料。
Operation data
切削速度 vc = 精加工值(起始值)。若发生振动,则逐步降低切削速度。进给量 f = 精加工值的 70%(起始值)。背吃刀量 ap = 0.1 mm(起始值)至最大 0.2 mm。
功能

按压金刚石滚光尖头,会在表面附近材料层产生材料流。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加