咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金正向和反向去毛刺铣刀
商品编号
208185
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208185 7,8
208185 8
208185 9,8
208185 10
208185 11,8
208185 12
? D1 +0.05
L2 +0,5
L4 +0,5
⌀ D1 +0.05
修正系数 fz
倒角铣削
切刃直径 DC
切边时的最大切割深度 ap max
型式
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
6mm
2mm 2mm
26mm
6mm
1.25 1.25
向前和向后 45 向前和向后 45
7.8mm 7.8mm
1mm 1mm
平头 平头
100mm 100mm
8mm
0.012mm
0.012mm
5
6mm
2mm
26mm
6mm
1.25
向前和向后 45 向前和向后 45
8mm 8mm
1mm 1mm
平头
100mm 100mm
8mm
0.012mm
0.012mm
5 5
6mm
4mm
31mm
6mm
1.25 1.25
向前和向后 45 向前和向后 45
9.8mm
2mm
平头
100mm
10mm
0.014mm
0.014mm
5 5
6mm
4mm
31mm
6mm
1.25 1.25
向前和向后 45 向前和向后 45
10mm 10mm
2mm
平头
100mm
10mm
0.014mm
0.014mm
5 5
6mm
6mm
37mm 37mm
6mm
1.25 1.25
向前和向后 45 向前和向后 45
11.8mm
3mm
平头 平头
100mm
12mm
0.017mm
0.017mm
5 5
6mm
6mm 6mm
37mm
6mm
1.25 1.25
向前和向后 45 向前和向后 45
12mm
3mm 3mm
平头 平头
100mm 100mm
12mm
0.017mm
0.017mm
5 5
销售价 数量
 
3355.59
3355.59
4449.77
4488.96
5641.08
5641.08

商品详情

商品名称:整体硬质合金正向和反向去毛刺铣刀
商品编号:208185 9,8
应用

几乎通用于所有材料。新型涂层有效防止切屑瘤形成——即使是在铝合金与 INOX 中也如此。
用于正向反向去毛刺,以及难以通达部位的开倒角
适用于轮廓的加工
技术说明

超长刀柄。
正向反向45°研磨处理的铣刀头。
技术参数
型号
N
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
公差,公称直径
±0.05
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
锥头锪钻钻尖角
90degrees
铣削加工的切宽 ae
0.25×L2,针对切边
标准
工厂标准
涂层
TiAlN
属性
? D1 +0.05
6mm
L2 +0,5
4mm
L4 +0,5
31mm
⌀ D1 +0.05
6mm
修正系数 fz
1.25 1.25
倒角铣削
向前和向后 45 向前和向后 45
切刃直径 DC
9.8mm
切边时的最大切割深度 ap max
2mm
型式
平头
总长度 L
100mm
柄直径 Ds
10mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.014mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.014mm
齿数 Z
5 5
应用
湿,最大
适用
通用
适用
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
空气
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加