咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Mute 切换刀头 DDUN
商品编号
265108
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
柄部直径 / 刀片尺寸
  • 40/15
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265108 40/15
中心偏差 L3
刀片尺寸
压板
垫圈螺丝
垫片
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
用于夹钳的螺丝
系列
配套适用的转位刀片
27mm
15mm
259038 21
269013 9
269005 21
33mm
50mm
40mm
259021 8
Master Mute
DN..1506..
销售价 数量
 
4491.03
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 40/15
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Mute 切换刀头 DDUN
商品编号:265108 40/15
适用于

减震镗杆柄,编号 265060 – 265076。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加