咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Mute 切换刀头 PCLN
商品编号
265103
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
柄部直径 / 刀片尺寸
  • 32/12
  • 40/12
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265103 32/12
265103 40/12
中心偏差 L3
刀片尺寸
垫片
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
系列
肘杆螺丝
肘节杆
配套适用的转位刀片
22mm
12mm
269005 13
26mm
40mm
32mm
Master Mute
259018 19
259015 18
CN..1204..
27mm
12mm
269005 13
26mm
50mm
40mm
Master Mute
259018 18
259015 18
CN.. 1204..
销售价 数量
 
3813.17
4491.03
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 32/12
  • 40/12
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Mute 切换刀头 PCLN
商品编号:265103 32/12
适用于

减震镗杆柄,编号 265060 – 265076。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加