咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Mute 镗杆柄 PSC 减振
商品编号
265062
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀柄直径/有效长度 L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265062 16/64
265062 16/96
265062 20/90
265062 20/130
265062 25/130
265062 25/180
265062 25/230
265062 32/170
265062 32/230
265062 32/294
265062 40/210
265062 40/290
安装螺栓套装
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 L1
柄直径
系列
269026 1
100mm
64mm
16mm
Master Mute
269026 1
132mm
96mm
16mm
Master Mute
269026 1
126mm
90mm
20mm
Master Mute
269026 1
166mm
130mm
20mm
Master Mute
269026 4
167mm
130mm
25mm
Master Mute
269026 4
216mm
180mm
25mm
Master Mute
269026 4
266mm
230mm
25mm
Master Mute
269026 5
206mm
170mm
32mm
Master Mute
269026 5
266mm
230mm
32mm
Master Mute
269026 5
330mm
294mm
32mm
Master Mute
269026 3
246mm
210mm
40mm
Master Mute
269026 3
326mm
290mm
40mm
Master Mute
销售价 数量
 
14389.21
15236.68
15236.58
16931.29
16931.42
21338.10
22016.04
19134.61
25914.00
28117.24
22015.70
30490.14
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Mute 镗杆柄 PSC 减振
商品编号:265062 16/64
提示

有效长度延长相应可更换刀头的长度 L。仅配合内部冷却使用(可承受最高 100° C 的温度)。
适用于

GARANT Master Mute 可更换刀头,编号 265100 – 265377。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加