咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DUO-LOCK 圆柱形延长杆,整体硬质合金 圆柱形刀柄
商品编号
220377
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
DUO-LOCK 接口
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
220377 DL10
220377 DL12
220377 DL16
220377 DL20
DUO-LOCK 接口
L2
总长度 L
推荐扭矩
柄直径 Ds
直径 D2
DL10
37.5mm
77.5mm
20Nm
10mm
9.6mm
DL12
45mm
93mm
30Nm
12mm
11.5mm
DL16
60mm
108mm
60Nm
16mm
15.5mm
DL20
75mm
125mm
80Nm
20mm
19.3mm
销售价 数量
 
2947.53
4045.85
5401.94
7049.41
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:DUO-LOCK 圆柱形延长杆,整体硬质合金 圆柱形刀柄
商品编号:220377 DL10
提示

特殊规格按要求订制。
技术说明

技术优化。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加