咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
RDMX 1003 MOEN
商品编号
212257
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • UNI
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212257 UNI
ISO 代码,转位刀片
刀具材料
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
转位刀片后角
转位刀片(次级刀片)最大横向进给
RDMX 1003 MOEN
HM
3.18mm
0.2mm
2mm
5mm
UNI
15degrees
10mm
销售价 数量
 
100.46
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • UNI
数量:

商品详情

商品名称:RDMX 1003 MOEN
商品编号:212257 UNI
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / apmax = 2 mm。
技术说明

所有可转位刀片既可使用 0° 负角刀架,也可使用 7° 正角刀架。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加