咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
护肤膏 SANSIBAL®
商品编号
095541
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
内容
  • 100
  • 1000
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
095541 100
095541 1000
pH 中性
不含硅树脂
包装形状
有香氛
系列
适用于分配器
软管
Physioderm®
Vario 瓶装
Physioderm®
095811
销售价 数量
 
77.41
572.46
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
内容:
  • 100
  • 1000
数量:

商品详情

商品名称:护肤膏 SANSIBAL®
商品编号:095541 100
技术说明

SANSIBAL®。可快速吸收的护肤霜,适用于处理非水溶性工作物质。
威胁:油脂、不溶于水的冷却润滑剂。
质地:霜状(O/W 型乳化剂),中性 pH 值,有香型(符合 HACCP),不含硅酮。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加