咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冬季夹克 达姆施塔特
商品编号
091542
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091542 2XL
091542 3XL
091542 L
091542 M
091542 S
091542 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
M
通用款
S
通用款
XL
销售价 数量
 
1674.26
1931.93
1674.26
1674.26
1674.26
1674.26
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:冬季夹克 达姆施塔特
商品编号:091542 2XL
技术说明

透气的冬季夹克,防风帽可拆下,采用 CLIMASCOT® 隔热材料。预成型衣袖和加长背部保证舒适贴合。防风防水。
  • 拉链带内置防风雨条。
  • 胸部口袋和内袋配拉链。
  • 手腕处采用隐蔽式罗纹袖口。
  • 手臂和背部设有反光元素。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加