咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 蓄电池驱动的棒形照明灯
商品编号
081449
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 260
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081449 260
IP 保护等级
供电
光通量
光通量 2 档
总长度
所含充电电池数量
照明时间
蓄电池种类
重量
IP 42
蓄电池驱动
400lm
40lm
260mm
1
3h - 20h
锂离子
94g
销售价 数量
 
455.84
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 260
数量:

商品详情

商品名称:LED 蓄电池驱动的棒形照明灯
商品编号:081449 260
技术说明

坚固耐用的窄型 LED 蓄电池手电筒,带有橡胶表面,固定磁铁,以及灯头部为的额外 LED。3 种不同的照明设置(聚光、亮光、暗光)。可以通过 USB-C 接口进行充电。特别适合在狭窄环境用作检视照明灯。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加