咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 头灯,带充电电池
商品编号
081346
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 400
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081346 400
ATEX 区域
IP 保护等级
光通量
增亮光通量
增亮照明持续时间
所含充电电池数量
照明时间
蓄电池种类
重量
无 ATEX 区
IP 54
70lm - 390lm
1100lm
35s
1
2h - 6h
锂离子
133g
销售价 数量
 
782.40
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 400
数量:

商品详情

商品名称:LED 头灯,带充电电池
商品编号:081346 400
供货范围

配套提供充电电缆。
技术说明

LED 头带灯,具有两种不同光束角度(聚光和泛光)以及红光功能。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加