咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 电池照明灯
商品编号
081208
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
消耗功率
  • 20
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081208 20
IP 保护等级
供电
光通量
总宽度
总长度
总高度
消耗功率
灯具
蓄电池种类
IP 65
蓄电池驱动
1100lm - 2200lm
68mm
196mm
226mm
20W
LED 灯
锂离子
销售价 数量
 
1424.57
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 20
数量:

商品详情

商品名称:LED 电池照明灯
商品编号:081208 20
技术说明

坚固耐用的 LED 手电筒,附有抗冲击的铝制壳体和橡胶保护边缘。
  • 光线柔和、阴影弱、不眩目,同时发热量较低。
  • 光输出高,能量消耗低。
  • 可在户外和潮湿的空间中使用。

COB-LED 工作照明灯,带磨砂玻璃,照明均匀舒适。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加