咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动扭力螺丝起子
商品编号
079162
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079162 S2443-P
079162 S2465-L
供电
压缩空气接头
型式
工作噪音
扭矩范围
批头座
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大空气消耗
最大螺栓直径(8.8−12.9)
最高转速
连接螺纹
重量
长度
压缩空气驱动
1/4inch
枪形
87dB(A)
0.8 − 6.5Nm
F 6.3
<2,5m/s2
10mm
390l/min
M5
1000min-1
NPT
0.8kg
232mm
压缩空气驱动
1/4inch
直柄
87dB(A)
0.8 − 6.5Nm
F 6.3
<2,5m/s2
10mm
870l/min
M5
1000min-1
NPT
0.8kg
232mm
销售价 数量
 
16748.69
12522.87
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:气动扭力螺丝起子
商品编号:079162 S2443-P
备件

精选的维护保养
装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。
技术说明

所有技术参数针对的是 6.3 巴的气体流量压力和指定的软管内径。
S24 PRO 手枪式螺丝刀具有关闭功能,确保高拧装质量。这些工具满足行业对性能、准确性和耐用性的要求。符合人体工学设计的 PRO 小型螺丝刀使用方便、高效,扭矩调节简单。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加