咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池 LiHDX
商品编号
073876
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:蓄电池 LiHDX
商品编号:073876
技术说明

电池供电性能新基准:采用 Tabless 技术的 LiHDX 高性能电池组。非常适合极端应用。
  • 电源包:LiHDX/8.0Ah 电池组可实现出色性能和超长运行时间,是极端应用的理想选择。
  • 创新 Tabless 技术使 LiHDX 电池组成为同类产品中超耐用的电池组。
  • LiHDX/8.0Ah 数据:在极端应用中具有长于 LiHD/8.0Ah 多达 85% 的运行时间。
  • 使用 ASC 290 快速充电器最多 30 分钟即可充满蓄电池。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加