咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式电钻
商品编号
070215
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
070215 M12BLDDRC2
070215 M12FDD2-4
070215 M12FDDXK2
供电
典型应用
制造商名称
包装
快装夹头,装夹范围
所含充电电池数量
按照 EN 标准的最大振动
最大扭力,硬质材料
最大麻花钻孔直径,针对木材
最大麻花钻孔直径,针对钢件
最高转速 1 档
最高转速 2 档
电机类型
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
适合材料
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
蓄电池驱动
中等
M12 BLDDRC-202C
系统工具箱(HD=Heavy Duty)
1.5mm - 10mm
2
<2,5m/s2
40Nm
22mm
10mm
0min-1 - 470min-1
1550min-1
无刷电机
2Ah
12V
锂离子
Milwaukee B 型 12 V
2.8kg
蓄电池驱动
M12FDD-402X
系统工具箱(HD=Heavy Duty)
1.5mm - 13mm
2
< 2,5m/s2
44Nm
35mm
13mm
0min-1 - 450min-1
1700min-1
无刷电机
4Ah
12V
锂离子
木材
Milwaukee B 型 12 V
1.4kg
蓄电池驱动
中等
M12 FDDXKIT-202X
系统工具箱(HD=Heavy Duty)
1.5mm - 13mm
2
< 2,5m/s2
34Nm
34mm
10mm
0min-1 - 400min-1
1600min-1
无刷电机
2Ah
12V
锂离子
Milwaukee B 型 12 V
0.9kg
销售价 数量
 
2177.33
4045.45
4560.80
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式电钻
商品编号:070215 M12BLDDRC2
技术说明

MILWAUKEE − 充电式电钻批 动力持续强劲的充电式 2 档电钻批,具有右旋/左旋功能。REDLITHIUM™ 蓄电池,配备单个电池单元监控装置电量显示器。坚固的金属齿轮箱壳体确保长久的使用寿命。FIXTEC 金属快装钻夹头带有主轴锁功能。工作区 LED 照明系统。手柄配备软质手柄覆面,用户舒适度高。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加