咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数据记录器
商品编号
474203
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
474203 174H
474203 174T
IP 保护等级
供电
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
接口
校准
温度测量范围
温度误差极限
相对湿度误差范围
相对湿度量程
长度
高度
电池驱动
38mm
081560 CR2032
2
Bluetooth® 接口
I6
-20°C - 70°C
±0.5°C
±3%
0% - 100%
60mm
18.5mm
IP 65
电池驱动
38mm
081560 CR2032
2
Bluetooth® 接口
I9
-30°C - 70°C
±0.5°C
60mm
18.5mm
销售价 数量
 
0.00
1214.74

商品详情

商品名称:数据记录器
商品编号:474203 174T
供货范围

包括壁挂架,2 块电池(编号 081560 规格尺寸 CR2032)、USB-C 2.0 数据传输线和校准报告。
技术说明

方便携带的数据记录器,带有显示屏。存储器可以记录 16,000 个测量值。即使电池电量耗尽也可保证数据的安全性。测量周期可以在 1 分钟和 24 小时之间进行设定。电池续航时间 > 1 年(测量周期 15 分钟,25 °C)。通过 USB-C 省时且直观地读取数据。具有 Excel 导出功能的专业软件,用于编程记录器、分析数据以及生成 PDF 格式的报告。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 65
供电
电池驱动
宽度
38mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
2
接口
Bluetooth® 接口
校准
I9
温度测量范围
-30°C - 70°C
温度误差极限
±0.5°C
相对湿度误差范围
相对湿度量程
长度
60mm
高度
18.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加