咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床回转顶尖,精密规格 顶尖角 60° / 30°
商品编号
320900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320900 2
320900 3
320900 4
320900 5
主体直径 D
最大径向偏差
最大顶尖直径 30° A
最大顶尖直径 60° A
有效长度 B
莫氏锥
适用工件重量
28mm
0.003mm
23mm
12mm
28mm
2
180kg
34mm
0.003mm
28mm
12mm
32mm
3
270kg
45mm
0.003mm
40mm
14mm
48mm
4
430kg
62mm
0.003mm
54mm
18mm
54mm
5
790kg
销售价 数量
 
5247.58
6014.93
8341.68
15185.82
  • 商品详情

商品详情

商品名称:车床回转顶尖,精密规格 顶尖角 60° / 30°
商品编号:320900 5
技术说明

  • 采用极细壳体,拥有高径向跳动精度。
  • 通过高精度的滚针轴承和轴向轴承,可以在壳体 ⌀ 非常小的情况下实现最大仅 0.003 mm 的误差。
  • 锥体和倒角部分采用硬化轴承钢(61 − 63 Rockwell)。

应用

用于小直径 ⌀ 和需要高精度的车削和研磨加工。
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
主体直径 D
62mm
最大径向偏差
0.003mm
最大顶尖直径 30° A
54mm
最大顶尖直径 60° A
18mm
有效长度 B
54mm
莫氏锥
5
适用工件重量
790kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加