咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT机用铰刀 H7
商品编号
163000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
公称直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
163000 1,5
163000 1,6
163000 1,7
163000 1,8
163000 1,9
163000 2
163000 2,1
163000 2,2
163000 2,3
163000 2,4
163000 2,5
163000 2,6
163000 2,7
163000 2,8
163000 2,9
163000 3
163000 3,1
163000 3,2
163000 3,3
163000 3,4
163000 3,5
163000 3,6
163000 3,7
163000 3,9
163000 4
163000 4,1
163000 4,2
163000 4,3
163000 4,4
163000 4,5
163000 4,6
163000 4,7
163000 5
163000 5,1
163000 5,2
163000 5,5
163000 5,6
163000 5,7
163000 5,8
163000 6
163000 6,1
163000 6,2
163000 6,4
163000 6,5
163000 6,6
163000 7
163000 7,3
163000 7,5
163000 8
163000 8,1
163000 8,2
163000 8,5
163000 9
163000 9,5
163000 10
163000 11
163000 12
163000 13
163000 14
163000 15
163000 16
163000 17
163000 18
163000 19
163000 20
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
切削刃上偏差
切削刃下偏差
切削刃长度 Lc
在钢材料中的建议钻孔直径 < 750 N/mm2
孔径公差
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
1.5mm
h9
3
0.008mm
0.004mm
8mm
1.4mm
H7
40mm
16mm
1.5mm
0.1mm/rev
1.6mm
h9
3
0.008mm
0.004mm
9mm
1.5mm
H7
43mm
18mm
1.6mm
0.1mm/rev
1.7mm
h9
3
0.008mm
0.004mm
9mm
1.6mm
H7
43mm
18mm
1.6mm
0.1mm/rev
1.8mm
h9
4
0.008mm
0.004mm
10mm
1.7mm
H7
46mm
20mm
1.8mm
0.15mm/rev
1.9mm
h9
4
0.008mm
0.004mm
10mm
1.8mm
H7
46mm
20mm
1.8mm
0.15mm/rev
2mm
h9
4
0.008mm
0.004mm
11mm
1.9mm
H7
49mm
22mm
2mm
0.15mm/rev
2.1mm
h9
4
0.008mm
0.004mm
11mm
2mm
H7
49mm
22mm
2mm
0.15mm/rev
2.2mm
h9
4
0.008mm
0.004mm
12mm
2.1mm
H7
53mm
24mm
2.2mm
0.15mm/rev
2.3mm
h9
4
0.008mm
0.004mm
12mm
2.2mm
H7
53mm
24mm
2.2mm
0.15mm/rev
2.4mm
h9
4
0.008mm
0.004mm
14mm
2.3mm
H7
57mm
26mm
2.5mm
0.15mm/rev
2.5mm
h9
4
0.008mm
0.004mm
14mm
2.4mm
H7
57mm
26mm
2.5mm
0.15mm/rev
2.6mm
h9
4
0.008mm
0.004mm
14mm
2.5mm
H7
57mm
26mm
2.5mm
0.15mm/rev
2.7mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
15mm
2.6mm
H7
61mm
30mm
2.8mm
0.2mm/rev
2.8mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
15mm
2.7mm
H7
61mm
30mm
2.8mm
0.2mm/rev
2.9mm
h9
6
0.008mm
0.004mm
15mm
2.8mm
H7
61mm
29mm
3mm
0.2mm/rev
3mm
h9
6
0.008mm
0.004mm
15mm
2.9mm
H7
61mm
29mm
3mm
0.2mm/rev
3.1mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
16mm
3mm
H7
65mm
33mm
3.2mm
0.2mm/rev
3.2mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
16mm
3.1mm
H7
65mm
33mm
3.2mm
0.2mm/rev
3.3mm
h9
6
0.008mm
0.004mm
16mm
3.2mm
H7
65mm
33mm
3.2mm
0.2mm/rev
3.4mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
18mm
3.3mm
H7
70mm
38mm
3.5mm
0.2mm/rev
3.5mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
18mm
3.4mm
H7
70mm
38mm
3.5mm
0.2mm/rev
3.6mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
18mm
3.5mm
H7
70mm
38mm
3.5mm
0.2mm/rev
3.7mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
18mm
3.6mm
H7
70mm
38mm
3.5mm
0.2mm/rev
3.9mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
19mm
3.8mm
H7
75mm
46mm
4mm
0.15mm/rev
4mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
19mm
3.9mm
H7
75mm
46mm
4mm
0.15mm/rev
4.1mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
19mm
4mm
H7
75mm
46mm
4mm
0.15mm/rev
4.2mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
19mm
4.1mm
H7
75mm
46mm
4mm
0.15mm/rev
4.3mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
21mm
4.2mm
H7
80mm
51mm
4.5mm
0.15mm/rev
4.4mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
21mm
4.3mm
H7
80mm
51mm
4.5mm
0.15mm/rev
4.5mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
21mm
4.4mm
H7
80mm
51mm
4.5mm
0.15mm/rev
4.6mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
21mm
4.5mm
H7
80mm
51mm
4.5mm
0.15mm/rev
4.7mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
21mm
4.6mm
H7
80mm
51mm
4.5mm
0.15mm/rev
5mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
23mm
4.9mm
H7
86mm
57mm
5mm
0.2mm/rev
5.1mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
23mm
5mm
H7
86mm
57mm
5mm
0.2mm/rev
5.2mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
23mm
5.1mm
H7
86mm
57mm
5mm
0.2mm/rev
5.5mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
26mm
5.4mm
H7
93mm
56mm
5.6mm
0.2mm/rev
5.6mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
26mm
5.4mm
H7
93mm
56mm
5.6mm
0.2mm/rev
5.7mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
26mm
5.5mm
H7
93mm
56mm
5.6mm
0.2mm/rev
5.8mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
26mm
5.6mm
H7
93mm
56mm
5.6mm
0.2mm/rev
6mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
26mm
5.8mm
H7
93mm
56mm
5.6mm
0.2mm/rev
6.1mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
28mm
5.9mm
H7
101mm
64mm
6.3mm
0.2mm/rev
6.2mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
28mm
6mm
H7
101mm
64mm
6.3mm
0.2mm/rev
6.4mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
28mm
6.2mm
H7
101mm
64mm
6.3mm
0.2mm/rev
6.5mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
28mm
6.3mm
H7
101mm
64mm
6.3mm
0.2mm/rev
6.6mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
28mm
6.4mm
H7
101mm
64mm
6.3mm
0.2mm/rev
7mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
31mm
6.8mm
H7
109mm
72mm
7.1mm
0.2mm/rev
7.3mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
31mm
7.1mm
H7
109mm
72mm
7.1mm
0.2mm/rev
7.5mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
31mm
7.3mm
H7
109mm
72mm
7.1mm
0.2mm/rev
8mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
33mm
7.8mm
H7
117mm
80mm
8mm
0.25mm/rev
8.1mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
33mm
7.9mm
H7
117mm
80mm
8mm
0.25mm/rev
8.2mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
33mm
8mm
H7
117mm
80mm
8mm
0.25mm/rev
8.5mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
33mm
8.3mm
H7
117mm
80mm
8mm
0.25mm/rev
9mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
36mm
8.8mm
H7
125mm
84mm
9mm
0.25mm/rev
9.5mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
36mm
9.3mm
H7
125mm
84mm
9mm
0.25mm/rev
10mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
38mm
9.8mm
H7
133mm
92mm
10mm
0.25mm/rev
11mm
h9
6
0.015mm
0.008mm
41mm
10.8mm
H7
142mm
101mm
10mm
0.25mm/rev
12mm
h9
6
0.015mm
0.008mm
44mm
11.8mm
H7
151mm
110mm
10mm
0.25mm/rev
13mm
h9
6
0.015mm
0.008mm
44mm
12.8mm
H7
151mm
110mm
10mm
0.25mm/rev
14mm
h9
8
0.015mm
0.008mm
47mm
13.8mm
H7
160mm
114mm
12.5mm
0.3mm/rev
15mm
h9
8
0.015mm
0.008mm
50mm
14.8mm
H7
162mm
116mm
12.5mm
0.3mm/rev
16mm
h9
8
0.015mm
0.008mm
52mm
15.8mm
H7
170mm
124mm
12.5mm
0.3mm/rev
17mm
h9
8
0.015mm
0.008mm
54mm
16.8mm
H7
175mm
129mm
14mm
0.3mm/rev
18mm
h9
8
0.015mm
0.008mm
56mm
17.8mm
H7
182mm
136mm
14mm
0.3mm/rev
19mm
h9
8
0.017mm
0.009mm
58mm
18.8mm
H7
189mm
140mm
16mm
0.3mm/rev
20mm
h9
8
0.017mm
0.009mm
60mm
19.8mm
H7
195mm
146mm
16mm
0.3mm/rev
销售价 数量
 
681.69
778.93
778.93
778.93
778.93
619.44
778.93
778.93
778.93
778.93
619.44
802.52
802.52
802.52
802.52
579.21
763.88
763.88
763.88
763.88
669.80
846.08
846.08
641.30
619.44
792.39
792.39
792.39
792.39
669.80
856.23
856.23
641.30
856.23
856.23
792.39
856.23
856.23
856.23
681.69
856.23
856.23
856.23
839.43
856.23
839.43
967.08
943.49
856.23
1181.85
1181.85
1091.26
987.21
1108.04
1003.98
1400.11
1450.47
1665.40
1704.05
1737.61
1804.78
2157.33
2207.70
2627.42
2493.11

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT机用铰刀 H7
商品编号:163000 9,5

技术说明

带长切削刃和左旋螺纹。
规格 1.8 及以上:刃数为偶数,刃距不规则。
规格 3.7 以内:两端带有定心顶尖。
规格 3.9 及以上:两端带有中心孔。
铰刀经过精研加工,可以满足 H7 配合。
应用

用于通孔的铰孔。因铰刀导程部分倒角很短,所以同样适用于盲孔(直径 ⌀ 3.9 mm 及以上)。
提示

  • 直槽机用铰刀 − 工厂交付。

  • 配合精度不同于 H7 的铰刀请另询。
    − 工厂交付及核算,或者
    − 通过我们的修磨服务快速交付并负责核算。


技术参数
涂层
没有涂层
内冷式
刀柄
圆柱柄
适用的钻孔类型
针对通孔
刀具材料
HSS E
标准
DIN 212 B
属性
公称直径 DC
9.5mm
刀柄公差
h9
切刃数 Z
6
切削刃上偏差
0.012mm
切削刃下偏差
0.006mm
切削刃长度 Lc
36mm
在钢材料中的建议钻孔直径 < 750 N/mm2
9.3mm
孔径公差
H7
总长度 L
125mm
悬伸长度 L1
84mm
柄直径 Ds
9mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.25mm/rev
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加