咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双开门带抽屉挂板置物柜
商品编号
A94253
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:双开门带抽屉挂板置物柜
商品编号:A94253 MGSC03

层板2块,层板承重150kg ,带内挂板,门挂板;

抽屉100mm*3

柜体灰色,面板蓝色


注意:供货不包括图中所示的零件盒、工具等配件


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加