咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可移动工作台
商品编号
A92365
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92365 995
A92365 995L
A92365 1150
A92365 1150L
台面厚度
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
最大承重量
深度
高度
32mm
995mm
452mm
452mm
411mm
600mm
700mm
390kg
610mm
877mm
32mm
995mm
299mm
452mm
411mm
600mm
700mm
390kg
610mm
877mm
32mm
1150mm
452mm
452mm
564mm
600mm
700mm
390kg
610mm
877mm
32mm
1150mm
452mm
452mm
564mm
600mm
700mm
390kg
610mm
877mm
销售价 数量
 
7275.88
5513.41
7661.70
5854.70

商品详情

商品名称:可移动工作台
商品编号:A92365 995L
颜色

柜体浅灰色RAL 7035。抽屉/ 门 煤灰色RAL 7016,粉末涂层 。
提示

高分子台面不建议加装台虎钳。
技术说明

带有四个抽屉。32mm厚工作台面,中央锁,互锁机构。采用常规开启式抽屉。每个抽屉承重75kg。两个定向轮和两个带脚刹的万向轮。十年质保。
属性
台面厚度
32mm
宽度
995mm
抽屉有效宽度
299mm
抽屉有效深度
452mm
抽屉柜外部宽度
411mm
抽屉柜外部深度
600mm
抽屉柜外部高度
700mm
最大承重量
390kg
深度
610mm
高度
877mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加