咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式无刷带式砂光机
商品编号
A07771
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • M12FBFL10
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07771 M12FBFL10
最高转速 1 档
最高转速 2 档
砂带宽度
砂带长度
蓄电池电压
重量
0m/min - 552m/min
0m/min - 1110m/min
10mm
330
12V
0.8kg
销售价 数量
 
2530.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • M12FBFL10
数量:

商品详情

商品名称:充电式无刷带式砂光机
商品编号:A07771 M12FBFL10
供货范围

机器X1,不含电池和充电器。
技术说明

急速高效打磨,作业无延滞。
360度轻松调节角度,免工具操作。
2档速度可调,锁定便捷,长效打磨无忧。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加